Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 14 H M 10 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 14 H M 10 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4766 14 H M 10 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047660100100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.420 KGM
Materialnummer:
04766.010.0100.070
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 m10, din 551, din 551 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 14 H, ISO4766, M10x70, 10x70, galZn, AM47661070, 04766.010.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2831*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.