Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 14 H M 10 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 14 H M 10 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4766 14 H M 10 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047660100100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.720 KGM
Materialnummer:
04766.010.0100.016
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din551 14h m 10x16, din 551, din 551 m10, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 14 H, ISO4766, M10x16, 10x16, galZn, AM47661016, 04766.010.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.