| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047660009030006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4766 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M3x6 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.024 KGM | Materialnummer: | 04766.000.9030.006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x6, din 551, din 551 m3, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 14 H, ISO4766, M3x6, 3x6, AM476636, 04766.000.9030.006 |
| | |
| |