| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047660009016003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 3 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4766 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M1,6x3 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.003 KGM | Materialnummer: | 04766.000.9016.003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 3x3, din 551, din 551 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 14 H, ISO4766, M1,6x3, 1,6x3, AM4766163, 04766.000.9016.003 |
| | |
| |