Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 14 H M 8 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 14 H M 8 x 25 VE=S
ISO 4766 14 H M 8 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047660000080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.740 KGM
Materialnummer:
04766.000.0080.025
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 6x25, din 551, din 551 14 h m 8, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 14 H, ISO4766, M8x25, 8x25, AM4766825, 04766.000.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0557*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.