| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047660000050008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4766 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M5x8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.090 KGM | Materialnummer: | 04766.000.0050.008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x8, din 551, din 551 m5 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 14 H, ISO4766, M5x8, 5x8, AM476658, 04766.000.0050.008 |
| | |
| |