Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 42 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 42 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 42 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100420080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
158.000 KGM
Materialnummer:
04762.810.0420.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,0464*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5364*
€ 18,48832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2464*
€ 18,14322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6164*
€ 17,39352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0264*
€ 16,69142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6864*
€ 16,28682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0464*
€ 13,14522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.