Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 24 x 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 24 x 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 24 x 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100240200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
82.000 KGM
Materialnummer:
04762.810.0240.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,744*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,094*
€ 4,87186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,874*
€ 4,61006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,744*
€ 4,45536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,614*
€ 4,30066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,434*
€ 4,08646
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,744*
€ 3,26536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.