Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 24 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 24 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 24 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100240180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 180 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
75.900 KGM
Materialnummer:
04762.810.0240.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9796*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9096*
€ 4,65242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7096*
€ 4,41442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6096*
€ 4,29542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5596*
€ 4,23592
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9796*
€ 3,54572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.