Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 250 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 250 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 250 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100120250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 250 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.500 KGM
Materialnummer:
04762.810.0120.250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2422*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6522*
€ 1,96612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6122*
€ 1,91852
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5322*
€ 1,82332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5022*
€ 1,78762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4722*
€ 1,75192
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2422*
€ 1,47822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.