Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 5 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100050070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.180 KGM
Materialnummer:
04762.810.0050.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0604*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.