Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 4 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 4 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 4 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
04762.810.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0164*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.