Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 48 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 48 x 280 VE=S
ISO 4762 8.8 M 48 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000480280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 280 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
499.000 KGM
Materialnummer:
04762.800.0480.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,1897*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,1897*
€ 44,25574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,1497*
€ 44,20814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,3497*
€ 42,06614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,3397*
€ 40,86424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,8197*
€ 40,24544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,1897*
€ 33,54574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.