Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 48 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 48 x 240 VE=S
ISO 4762 8.8 M 48 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000480240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 240 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
443.000 KGM
Materialnummer:
04762.800.0480.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,9366*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,4866*
€ 44,60905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,0466*
€ 44,08545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,1866*
€ 41,87205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,1766*
€ 40,67015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,2466*
€ 39,56345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,9366*
€ 33,24455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.