Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 33 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 33 x 120 VE=S
ISO 4762 8.8 M 33 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000330120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
111.000 KGM
Materialnummer:
04762.800.0330.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7738*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,4638*
€ 7,69192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3238*
€ 7,52532
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,0038*
€ 7,14452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8338*
€ 6,94222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,6838*
€ 6,76372
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,7738*
€ 5,68082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.