Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 16 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 16 x 35 VE=S
ISO 4762 8.8 M 16 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000160035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.440 KGM
Materialnummer:
04762.800.0160.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2748*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.