Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 14 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 14 x 110 VE=S
ISO 4762 8.8 M 14 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000140110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 110 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.700 KGM
Materialnummer:
04762.800.0140.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3665*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.