Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 260 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 260 VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 260 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000120260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 260 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.400 KGM
Materialnummer:
04762.800.0120.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,502*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,992*
€ 2,37048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,792*
€ 2,13248
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.