Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 240 VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000120240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 240 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.600 KGM
Materialnummer:
04762.800.0120.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9607*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3007*
€ 1,54783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2707*
€ 1,51213
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2107*
€ 1,44073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1707*
€ 1,39313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1407*
€ 1,35743
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9607*
€ 1,14323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.