Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 115 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 115 VE=S
ISO 4762 8.8 M 5 x 115 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000050115
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 115 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x115
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.900 KGM
Materialnummer:
04762.800.0050.115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2907*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3907*
€ 0,46493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3807*
€ 0,45303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.