Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 3 x 8 gal Zn DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 3 x 8 gal Zn DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4762 8.8 M 3 x 8 gal Zn DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047624280030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.084 KGM
Materialnummer:
04762.428.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.