Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 16 x 75 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 16 x 75 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 16 x 75 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530160075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.592 KGM
Materialnummer:
04762.353.0160.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6559*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9159*
€ 1,08992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8959*
€ 1,06612
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8559*
€ 1,01852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8259*
€ 0,98282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.