Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 6 x 12 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 6 x 12 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 12.9 M 6 x 12 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622800060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.491 KGM
Materialnummer:
04762.280.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1186*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.