Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 5 x 8 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 5 x 8 VE=K
ISO 4762 12.9 M 5 x 8 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047622009050008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.255 KGM
Materialnummer:
04762.200.9050.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.