Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 48 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 48 x 280 VE=S
ISO 4762 12.9 M 48 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000480280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 280 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
499.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0480.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,9378*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,4778*
€ 50,54858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,3878*
€ 50,44148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,0578*
€ 47,66878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,9178*
€ 46,31218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,0578*
€ 45,28878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,9378*
€ 38,00598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.