Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 33 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 33 x 180 VE=S
ISO 4762 12.9 M 33 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000330180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 180 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
153.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0330.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9055*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,2155*
€ 10,96645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0955*
€ 10,82365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,6655*
€ 10,31195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4055*
€ 10,00255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,2455*
€ 9,81215
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,9055*
€ 8,21755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.