Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 30 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 30 x 170 VE=S
ISO 4762 12.9 M 30 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000300170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 170 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
118.500 KGM
Materialnummer:
04762.200.0300.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5093*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9293*
€ 9,43587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7593*
€ 9,23357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4393*
€ 8,85277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2093*
€ 8,57907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8893*
€ 8,19827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5093*
€ 6,55607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.