Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 24 x 330 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 24 x 330 VE=S
ISO 4762 12.9 M 24 x 330 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000240330
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 330 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x330
Gewicht in kg per 100 Stück:
121.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0240.330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0259*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0359*
€ 11,94272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8559*
€ 11,72852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3359*
€ 11,10972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0459*
€ 10,76462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7259*
€ 10,38382
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0259*
€ 8,36082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.