Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 22 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 22 x 120 VE=S
ISO 4762 12.9 M 22 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000220120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.600 KGM
Materialnummer:
04762.200.0220.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4955*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2855*
€ 3,90975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2755*
€ 3,89785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1355*
€ 3,73125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0555*
€ 3,63605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9855*
€ 3,55275
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4955*
€ 2,96965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.