Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 18 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 18 x 55 VE=S
ISO 4762 12.9 M 18 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000180055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 55 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.700 KGM
Materialnummer:
04762.200.0180.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8891*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2091*
€ 1,43883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1891*
€ 1,41503
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1291*
€ 1,34363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0991*
€ 1,30793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0691*
€ 1,27223
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.