Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 12 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 12 x 12 VE=S
ISO 4762 12.9 M 12 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000120012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.650 KGM
Materialnummer:
04762.200.0120.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0085*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2685*
€ 1,50952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2585*
€ 1,49762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1985*
€ 1,42622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1885*
€ 1,41432
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0085*
€ 1,20012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.