Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 8 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 8 x 50 VE=S
ISO 4762 12.9 M 8 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.490 KGM
Materialnummer:
04762.200.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0974*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.