Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 6 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 6 x 12 VE=S
ISO 4762 12.9 M 6 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.507 KGM
Materialnummer:
04762.200.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.