Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 36 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 36 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 36 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
199.000 KGM
Materialnummer:
04762.110.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,2799*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,0999*
€ 25,10888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,5999*
€ 24,51388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,6299*
€ 23,35958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,8499*
€ 22,43138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4399*
€ 21,94348
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,2799*
€ 18,18308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.