Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 36 x 100 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 36 x 100 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 36 x 100 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100360100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
119.000 KGM
Materialnummer:
04762.110.0360.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8675*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2975*
€ 13,44403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0675*
€ 13,17033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4275*
€ 12,40873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1475*
€ 12,07553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7375*
€ 11,58763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8675*
€ 9,36233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.