Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 160 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 160 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 160 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100100160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.540 KGM
Materialnummer:
04762.110.0100.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5923*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8023*
€ 0,95474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7923*
€ 0,94284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7523*
€ 0,89524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7323*
€ 0,87144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7123*
€ 0,84764
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5923*
€ 0,70484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.