Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 55 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 55 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 55 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100100055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.340 KGM
Materialnummer:
04762.110.0100.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1613*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.