Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 42 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 42 x 200 VE=S
ISO 4762 10.9 M 42 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000420200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
286.000 KGM
Materialnummer:
04762.100.0420.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,0352*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,6952*
€ 24,62729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,3052*
€ 24,16319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4252*
€ 23,11599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,6652*
€ 22,21159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2252*
€ 21,68799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0352*
€ 17,89189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.