Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 42 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 42 x 80 VE=S
ISO 4762 10.9 M 42 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000420080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
158.000 KGM
Materialnummer:
04762.100.0420.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6527*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,4627*
€ 13,64061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2427*
€ 13,37881
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,7327*
€ 12,77191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,4327*
€ 12,41491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,2827*
€ 12,23641
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,6527*
€ 10,29671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.