Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 33 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 33 x 80 VE=S
ISO 4762 10.9 M 33 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000330080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
83.000 KGM
Materialnummer:
04762.100.0330.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9082*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7482*
€ 6,84036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4782*
€ 6,51906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2682*
€ 6,26916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0882*
€ 6,05496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8382*
€ 5,75746
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9082*
€ 4,65076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.