Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 24 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 24 x 90 VE=S
ISO 4762 10.9 M 24 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000240090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.500 KGM
Materialnummer:
04762.100.0240.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5095*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0795*
€ 2,47461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0695*
€ 2,46271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9595*
€ 2,33181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8895*
€ 2,24851
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8295*
€ 2,17711
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5095*
€ 1,79631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.