Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 16 x 360 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 16 x 360 VE=S
ISO 4762 10.9 M 16 x 360 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000160360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 360 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x360
Gewicht in kg per 100 Stück:
62.300 KGM
Materialnummer:
04762.100.0160.360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,576*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,776*
€ 5,68344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,666*
€ 5,55254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,456*
€ 5,30264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,326*
€ 5,14794
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,266*
€ 5,07654
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.