Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 170 VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000100170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.600 KGM
Materialnummer:
04762.100.0100.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7185*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9585*
€ 1,14062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9385*
€ 1,11682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8985*
€ 1,06922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8785*
€ 1,04542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8585*
€ 1,02162
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7185*
€ 0,85502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.