Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 85 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 85 VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 85 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000100085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 85 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.200 KGM
Materialnummer:
04762.100.0100.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2039*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.