Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 6 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 6 x 200 VE=S
ISO 4762 10.9 M 6 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000060200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 200 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.620 KGM
Materialnummer:
04762.100.0060.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5032*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6532*
€ 0,77731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6232*
€ 0,74161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5932*
€ 0,70591
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.