Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 4 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 4 x 20 VE=S
ISO 4762 10.9 M 4 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.265 KGM
Materialnummer:
04762.100.0040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0192*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.