Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 4 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 4 x 14 VE=S
ISO 4762 10.9 M 4 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000040014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche DIN 912
Zylinderschrauben m. Innensechskant
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
04762.100.0040.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.