Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 4109 Zn 57 - 61 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 4109 Zn 57 - 61 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S
DIN 4109 Zn 57 - 61 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-041090100570061
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
~DIN 4109 Stahl + Dämmeinlage galvanisch verzinkt Schraubrohrschellen mit Schallschutz-Einlage ~DIN 4109 - Abmessung: 57-61 M8/M10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN4109
Werkstoff:
Stahl + Dämmeinlage
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
57-61M8/M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.074 KGM
Materialnummer:
04109.010.0570.061
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Schellen, Rohrschellen, ~DIN 4109 St.+Dämmeinl, DIN4109, 57-61M8/M10, AM41095761, 04109.010.0570.061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9798*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4698*
€ 2,93906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4298*
€ 2,89146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3698*
€ 2,82006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2998*
€ 2,73676
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9798*
€ 2,35596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.