Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 4109 Zn 48 - 53 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 4109 Zn 48 - 53 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S
DIN 4109 Zn 48 - 53 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-041090100480053
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
~DIN 4109 Stahl + Dämmeinlage galvanisch verzinkt Schraubrohrschellen mit Schallschutz-Einlage ~DIN 4109 - Abmessung: 48-53 M8/M10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN4109
Werkstoff:
Stahl + Dämmeinlage
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
48-53M8/M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.260 KGM
Materialnummer:
04109.010.0480.053
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Schellen, Rohrschellen, ~DIN 4109 St.+Dämmeinl, DIN4109, 48-53M8/M10, galZn, AM41094853, 04109.010.0480.053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7667*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2167*
€ 2,63787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1767*
€ 2,59027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1067*
€ 2,50697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0867*
€ 2,48317
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7667*
€ 2,10237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.