Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 4109 Zn 32 - 35 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 4109 Zn 32 - 35 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S
DIN 4109 Zn 32 - 35 / M 8 + M 10 Rohrschelle m. Schalldämpfung gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-041090100320035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
~DIN 4109 Stahl + Dämmeinlage galvanisch verzinkt Schraubrohrschellen mit Schallschutz-Einlage ~DIN 4109 - Abmessung: 32-35 M8/M10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN4109
Werkstoff:
Stahl + Dämmeinlage
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
32-35M8/M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.468 KGM
Materialnummer:
04109.010.0320.035
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Schellen, Rohrschellen, ~DIN 4109 St.+Dämmeinl, DIN4109, 32-35M8/M10, AM41093235, 04109.010.0320.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3165*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6265*
€ 1,93554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5965*
€ 1,89984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5665*
€ 1,86414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4765*
€ 1,75704
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,3165*
€ 1,56664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.